カテゴリ

  • 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 日動工業(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 日本ハートビル工業(4)
  • SMC(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • 東製作所(2)
  • イスカル(2)
  • ホンダ(2)
  • 理研計測器(2)
  • ナベヤ(2)
  • ダイワアドテック(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw150」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ストッパーなし
中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台ダップ天板TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台リノリューム天板TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台スチール天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台スチール天板TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台(キャスター付) TRUSCO中量作業台(キャスター付)TRUSCO
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚)グリーン種類キャスター付取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール色(本体)グリーンねじサイズ(キャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン(GN)
中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイス(mm)154(バイスロ幅)グリーン購入法適合色(脚部)グリーン
中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量