カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 物流用品(8)
- 研磨材(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(263)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(58)
- Hirschmann Test & Measurement(82)
- Kawasaki(86)
- MICROCHIP(221)
- SHINANO(信濃機販)(70)
- SMC(94)
- TRACO POWER(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- コガネイ(128)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ニムラ(70)
- メディアカバーマーケット(76)
- ユニバーサル(72)
- 伊東電機(93)
- 大阪魂(2,706)
- 工進(80)
- 日産ネジ(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「i-4」の検索結果

四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEパイプティー
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個欠品中耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
高耐久ゴム軸付砥石(#400)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
手摺(ディンプル加工付)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。用途浴室やトイレ等の水回りに。厚さ(mm)32材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂色アイボリー高さ(mm)78径(Φmm)32丸座径(Φmm)80




ノンスリップテープ 屋内用
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1セット(50枚)ほか当日出荷から30日以内出荷施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
サビ取り液
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷錆びた部分に本液をたらしますと5分ほどでサビが浮きあがります。トラスコ品番194-8945色青質量(g)48容量(g)45アズワン品番64-8743-34
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(73個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(55個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(40個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)ほか当日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(50本)ほか当日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(黒)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(白)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°


イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(100本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1缶(60本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1缶(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・引出し付)
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)