カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 中空壁用アンカー(2)
- 物流用品(57)
- 梱包用品(8)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(1)
長さ(mm)
- 32(1)
- 33(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 60(2)
- 70(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 9(2)
- 11(2)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 23(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(2)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
- 46(2)
- 52(1)
- 60(1)
20・23・26・30・32・33・40・42・43・46・52・60
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 無電解ニッケル(1)
3価クロメート・無電解ニッケル
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(29)
- ネグロス電工(10)
- サンコーテクノ(17)
- タカチ電機工業(8)
- ミヤナガ(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,771)
- マキタ(3,961)
- KITACO(2,927)
- メディアカバーマーケット(2,746)
- KITO(キトー)(2,541)
- POSH Faith(2,426)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- ホンダ(1,572)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,189)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](985)
- Panasonic(パナソニック)(841)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(834)
- bitstrong(ビットストロング)(708)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「it」の検索結果

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
E-サートキット
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から翌々日出荷穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50
TRUSCO¥189税込¥2081組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。取付粘着シール材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
アルミシートパン
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷高温度、低温度に耐えることができます。 (アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。 表面はアルマイト処理をしています。 パン、ケーキ生地運搬用に便利です。用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥569~税込¥626~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ハイテナー用カバー 紐付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から9日以内出荷糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム色糸入り半透明
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。色シルバーライトオーク丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)22付属品ピン・Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50質量(g)162
車両用メンテナンス簡易キット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しにトラスコ品番765-2402セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル材質●ビット:特殊鋼●グリップ:本体ポリプロピレン樹脂●ラバー:軟質塩ビ●ホルダー:ナイロン樹脂商品構成セット品
EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用)
TRUSCO¥699税込¥7691枚翌々日出荷ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。用途TIT44S-R用の専用フォームです。トラスコ品番776-1775適合機種TIT44SR材質EVA厚さ(mm)33色ブラック×グレー摘要右側2段目用縦(mm)93横(mm)465
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
袋留めクリップ 有効長150mm
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7216材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.6車輪幅(mm)64許容荷重(daN[kgf])637[650]取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-87
重高荷重用キャスター 自在
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(8個)ほか当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
袋留めクリップ 有効長110mm
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
大口袋用クリップ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
袋留めクリップ 有効長110mm 厚手
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11色白有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
重高荷重用キャスター 固定
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。付属品スプーン付(容量15ml)トラスコ品番263-0996セット内容2個入、スプーン付材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)28色白容量(mL)15有効長(mm)110縦(mm)178横(mm)45
リンクプレートフラット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
大口袋用クリップ(スコップ付)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101