カテゴリ
- 物流用品(69)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(303)
- ホンダ(260)
- KHK(小原歯車工業)(172)
- オカムラ(岡村製作所)(172)
- j5 create(124)
- エスコ(122)
- ダイヤトレンド(119)
- CKD(113)
- Kawasaki(94)
- メディアカバーマーケット(92)
- 明工社(78)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- NEC(72)
- 亀島商店(70)
- スマートバリュー(67)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(63)
- ジョイフル(58)
- omron(オムロン)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「j-5」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011パック(29本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(35本)当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(34本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
フタ付ポリジョッキ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップトラスコ品番123-1265材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)色白高さ(mm)357質量(g)450容量(L)5.5ノズル長(mm)190適合ノズルTOJ-MN(発注コード206-5136)外径(mm)200危険物の類別非危険物直径(mm)227直径×高さ(mm)227×357目盛間隔(mL)500
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
樹脂製テープカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
カラフルジョッキ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。材質ポリエチレン(PE)色白危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49目盛間隔(mL)500
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
ブレードホース用継手
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
豆Sカン
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ケーブルジョイント500A
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2120全長(mm)270質量(g)525適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500電線接続方法ネジ止
カラーラボジャッキ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
まとめ買い ポリエステルヤッケ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981箱(10着)当日出荷10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー
軸付ナイロンホイール
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト色ブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から翌々日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
脱着式プラチェーン
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷約1m毎に赤いチェーンジョイントでつないでいる黄色のプラチェーンです。ジョイント部で自由に脱着できます。赤いジョイントが1mの印となり長さを測る必要がありません。使用後に再度つなげることで収納も場所をとりません。用途m毎のチェーン使用に。トラスコ品番351-8360材質ポリエチレン(PE)色チェーン:黄色、ジョイント:赤長さ(m)50径(mm)6
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1セット(4台)翌日出荷から翌々日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40穴径(mm)M6(P1.0)
TKJ500用交換オス・メスゴムセット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。用途交換用ゴムとして。適合TKJ-500トラスコ品番206-6468寸法(mm)270全長(mm)270材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)181アズワン品番64-8724-88
連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0487長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)6.4色ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-42特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ベルト荷締機 Jフック
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2
まとめ買い ポリエステルヤッケ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981箱(10着)当日出荷から翌日出荷10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー