カテゴリ
- 物流用品(39)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(891)
- JST(日本圧着端子製造)(434)
- JSグループ(190)
- C’ultiva(カルティバ)(141)
- PISCO(ピスコ)(137)
- メディアカバーマーケット(102)
- タンガロイ(81)
- JSH(59)
- イスカル(58)
- NETGEAR(55)
- 三共製作所(52)
- エレコム(49)
- 工進(47)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- CKD(41)
- カツイチ(41)
- VISHAY(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「js」の検索結果

エアージェット用サイレンサー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から翌々日出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(6台)当日出荷から4日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
こまわり君(新型)樹脂ストッパー付
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台当日出荷天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
重曹たわしーと
TRUSCO¥359税込¥3951袋(5枚)当日出荷水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。用途油汚れや水垢汚れの清掃に色グレートラスコ品番125-9178材質ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)厚さ(mm)5質量(g)15縦(mm)200横(mm)140繰り返し・詰め替え対応
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷トラスコ品番818-6970適合機種MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ質量(g)200
カラフルジョッキ用替ノズル
TRUSCO(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷TOJ型専用のノズルです。適合機種TOJ-3材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
アクロキャリーオプション
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781台当日出荷トラスコ品番819-4952適合機種AC-1、AC-1PC材質ポリカーボネート(PC)質量(kg)0.23騒音値(dB)39.78
ベルトで止めるフックフックのみ
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー
ステンレス下敷き
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷樹脂製のようなしなりがないため書き込みがしやすいです。 食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスの下敷きです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。サイズA4質量(kg)0.25幅(mm)220高さ(mm)310厚さ(mm)0.5色シルバー
人工芝押さえピン 50本入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(50本)当日出荷人工芝の固定に使用できます。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7227長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31材質/仕上スチール色グリーン質量(g)700アズワン品番64-8571-84
小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
抗菌・防炎ジョイントスノコ
TRUSCO¥849税込¥9341枚当日出荷材質ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)270適合規格防炎適合品機能抗菌、防炎防炎性能試験番号E2180163
ステンレスロープ止J型
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状J型径(Φmm)6寸法A(mm)35
ユニクランプ PJ型用ストッパー
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。トラスコ品番490-0928適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P材質樹脂質量(g)20品名ストッパー
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥679~税込¥747~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ルートバン(メッシュタイプ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
単管兼用クランプ 自在 SSボルト
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6874質量(g)720タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 50本入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(50本)当日出荷人工芝の固定に使用できます。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7229長さ(mm)180(長)、140(短)幅(mm)31材質/仕上スチール色グリーン質量(g)1680アズワン品番64-8571-86
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781台当日出荷縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1995長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.23色ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-2055-44特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100
抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台当日出荷縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2023長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)1.98色ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-2055-20特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
2段式ルートバン ハンドル無
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。車輪径(Φmm)75材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081着欠品中クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。用途静電気対策が必要な環境。色ホワイト種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])規格JIS規格機能静電気防護
人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 10本入
TRUSCO¥489税込¥5381パック(10本)当日出荷ロングタイプの人工芝の固定用ピンです。 一般のよりピンが長いため、抜けにくく、風が強い場所などの固定に便利です。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7228長さ(mm)180(長)、140(短)幅(mm)31材質/仕上スチール色グリーン質量(g)210アズワン品番64-8571-85
連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.23車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
2段式ルートバン ハンドル付
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷トラスコ品番868-8617色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番868-8613色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)700キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4