カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,047)
  • 三菱電機(488)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • RS PRO(77)
  • 三菱(67)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(50)
  • コガネイ(40)
  • TAKIGEN(タキゲン)(37)
  • ユーエイキャスター(33)
  • エスコ(26)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • ヨドノ(23)
  • CKD(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(18)
  • ケーエム精密(18)
  • RIDGID(日本エマソン)(17)
  • ダイコー(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(100本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • マグネットシート TRUSCO

    マグネットシート

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • アルミ製口金(パイプ用) TRUSCO

    アルミ製口金(パイプ用)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • アルミ製口金(ゴム表面) TRUSCO

    アルミ製口金(ゴム表面)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5
  • 樹脂用研磨材 TRUSCO

    樹脂用研磨材

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
    用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。トラスコ品番328-7572幅(mm)151色白高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)
  • ラチェット式モンキーレンチ TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
  • 耐油性ゴム車固定 TRUSCO

    耐油性ゴム車固定

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
  • 丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) TRUSCO

    丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    全長(mm)900材質(柄部)木材質(ヘッド)硬質プラスチック
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (固定式)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(固定車)

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン固定車

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
    用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • マグネットシート(糊付) TRUSCO

    マグネットシート(糊付)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500色黒特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 口金 TRUSCO

    口金

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
  • 耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(固定車)

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
  • PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO

    PEEK耐熱性結束バンド

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(100本)
    当日出荷
    高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
    用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)色アイボリー
  • アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCO

    アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • ハイテナー用取り替えキャスター TRUSCO

    ハイテナー用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム材質(キャスター)ナイロン材質(金具)スチール
  • 半焼き中塗りコテ TRUSCO

    半焼き中塗りコテ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
    用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
  • 油焼仕上鏝 TRUSCO

    油焼仕上鏝

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼