カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • Kawasaki(162)
  • KITO(キトー)(38)
  • KOA(41)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • MAZDA(マツダ)(101)
  • Panasonic(パナソニック)(651)
  • RS PRO(173)
  • SMC(704)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • VISHAY(71)
  • コガネイ(64)
  • ミドリ安全(48)
  • ヨドノ(30)
  • 三菱電機(214)
  • 天領まな板(25)
  • 東洋バルヴ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-250」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(50本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • マグネットシート TRUSCO

    マグネットシート

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • アルミ製口金(パイプ用) TRUSCO

    アルミ製口金(パイプ用)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • アルミ製口金(ゴム表面) TRUSCO

    アルミ製口金(ゴム表面)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5
  • ラチェット式モンキーレンチ TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
  • ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCO

    ベルトで止めるフック固定フックタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
  • ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
  • マグネットシート(糊付) TRUSCO

    マグネットシート(糊付)

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500色黒特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • 口金 TRUSCO

    口金

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • 中継端子台 600V 285A TRUSCO

    中継端子台 600V 285A

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80色ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 10K

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 10K

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥789~税込¥868~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
  • M3型・M5型用 パーテーション TRUSCO

    M3型・M5型用 パーテーション

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
    材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0111
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Aタイプ材質スチール幅(mm)1063間口(mm)1063色(本体)グリーン
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Bタイプ材質スチール幅(mm)501奥行(mm)501色(本体)グリーン
  • 梱包開封のこスライド式 TRUSCO

    梱包開封のこスライド式

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。 滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。 刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。
    トラスコ品番302-1343長さ(mm)250(スライド時)幅(mm)40全長(mm)170質量(g)78タイプ刃の交換可能奥行(mm)170材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)適合替刃TKNS-250K刃渡り(mm)75
  • 梱包開封のこスライド式替刃 TRUSCO

    梱包開封のこスライド式替刃

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番302-1351幅(mm)18全長(mm)115質量(g)10タイプ替刃奥行(mm)115刃長(mm)75刃厚(mm)1適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
  • プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
    適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)53間口(mm)76
  • ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCO

    ステンレスセーフティーバー鏡面

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78