カテゴリ
- 物流用品(38)
- 保管用品(26)
- 作業工具(18)
- 建築金物(14)
- 研磨材(14)
- 測定用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- ホンダ(2,561)
- MAZDA(マツダ)(1,749)
- BIGM(丸山製作所)(1,539)
- メディアカバーマーケット(942)
- SMC(863)
- 大阪魂(658)
- スズキ(615)
- エスコ(599)
- トヨタ(494)
- KITZ(キッツ)(454)
- VISHAY(433)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- ニッサン(350)
- RS PRO(313)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
- 東洋バルヴ(228)
- YAGEO(223)
- omron(オムロン)(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(1)
「k10」の検索結果

パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ハンドソープ 新・洗手観音
TRUSCO(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個(1L)当日出荷手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139税込¥1531袋(100本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(2枚)当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
結束バンド
TRUSCO¥139税込¥1531袋(100本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
曲尺シルバー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
ライトビントレー 樹脂製
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。材質ABS樹脂
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥109~税込¥120~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
アルミ製口金(ゴム表面)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
エコポリバケツ フタ
TRUSCO¥249税込¥2741枚当日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。種別蓋(かぶせタイプ)材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど