カテゴリ
- 物流用品(4)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- コクヨ(5)
- IDEC(和泉電気)(77)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- SMC(53)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- アズワン(10)
- ウッドワン(21)
- エスコ(49)
- エバラポンプ(荏原製作所)(36)
- オンダ製作所(19)
- グリーンクロス(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ニューマシン(32)
- マキテック(15)
- マルヤス電業(211)
- 中央精機(18)
- 千代田通商(47)
- 大菱計器製作所(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「katasu」の検索結果
特価

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(11個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
マイクロメータスタンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷数量の多い検査に威力を発揮します。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
ウォールフックPD型 ステンレス製
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。トラスコ品番255-6079材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)369厚さ(mm)約0.7高さ(mm)749×4面シート厚さ(mm)0.7
L型角養生材
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(2本)翌々日出荷発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。用途出隅、什器の角などの突出している部分に。トラスコ品番482-0282材質ポリエチレン(PE)形状L字型幅(mm)50厚さ(mm)8色オレンジ質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1台8日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。高さ(mm)900材質(天板)ポリ化粧天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)