カテゴリ
- 作業工具(59)
- 保管用品(47)
- 物流用品(45)
- 建築金物(13)
- 機構部品(11)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(585)
- サンワサプライ(430)
- ノーリツ(182)
- 鹿島化学金属(UKB)(168)
- オカムラ(岡村製作所)(157)
- エスコ(144)
- BLACK BOX(139)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(132)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- 京セラ(111)
- VISHAY(103)
- 河淳(96)
- ROCKBROS(ロックブロス)(93)
- ホンダ(90)
- エレコム(88)
- ケナメタル(80)
- MICROCHIP(70)
- ナカバヤシ(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kb」の検索結果

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
コバンザメマグネットフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45色ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
コバンザメ マグネットホースフック
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途砥石、テープ、ホースの管理。材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61色ホワイト高さ(mm)60吸着力3.5Kgフック1本
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
コンパクトセーフティカッター替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171箱(10枚)当日出荷「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。仕様替刃10枚入りトラスコ品番402-7388適合本体SK-7質量(g)20刃長(mm)50刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
ワンタッチデッキブラシ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コシのあるブラシで床の汚れを取り除きます。用途磨き用。床洗浄用。材質(毛)再生PET100%材質(甲)天然木商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番491-1016材質スチール幅(mm)200色ホワイト高さ(mm)66質量(g)270奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66ホルダー数4ヶ所
抗菌ビニロン前掛(胸当)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。 抗菌防臭加工済です。用途食品・水産加工他、水・油仕事種別前掛材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)タイプ胸当幅(cm)90機能抗菌、防カビ生地厚(mm)0.38ひも長(cm)80(3本)
ケガキ針
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途六角棒レンチの収納。トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト高さ(mm)64.5質量(g)200奥行(mm)18.4間口(mm)198吸着力7Kg最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
コバンザメ マグネットサンダーハンガー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途ディスクグラインダーの管理。仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可トラスコ品番414-3612材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト高さ(mm)65.2質量(g)540奥行(mm)46.8間口(mm)124最大積載量(kg)3吸着力(kg)7
プチカラビナ ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ペンシル型ケガキ針替芯
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981組(5本)当日出荷工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。仕様替芯トラスコ品番229-5636全長(mm)42質量(g)5タイプペンシル型先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト
コバンザメ マグネットリングフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。 リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。用途工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム高さ(mm)51吸着力(N)49
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128色ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
ゴムロープ用金具 バックル
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
コバンザメ マグネットフック
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様磁石タイプトラスコ品番450-2728材質磁石:ネオジム幅(mm)41色ホワイト高さ(mm)50質量(g)35奥行(mm)71フック1本最大積載量(kg/個)2吸着力(kg)8
溶接用牛床革溶接棒入れ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。用途溶接仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)トラスコ品番253-8482材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.5(±0.1)質量(g)100幅(cm)9丈(cm)30マチ(mm)25
コバンザメ マグネットパンチングパネル
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
抗菌ビニロン前掛(腰下)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。 抗菌防臭加工済です。用途食品・水産加工他、水・油仕事種別前掛材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)厚さ(mm)0.38タイプ腰下幅(cm)90機能抗菌、防カビひも長(cm)80(2本)
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
パネリーナ用六角棒フック 黒
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。用途六角レンチの収納仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可トラスコ品番396-2448材質スチール幅(mm)184.5質量(kg)0.18色ブラック高さ(mm)59奥行(mm)16.9最大積載量(kg)1/個梱包数20個ホルダー数9最大積載量(kg/個)1
コバンザメ 電動ドリル ドライバーフック
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷トラスコ品番440-8781幅(mm)135高さ(mm)91質量(g)620奥行(mm)88フック2本最大積載量(kg/個)2.5