カテゴリ

  • 電気材料(34)
    • 耐候タイプ(7)
    • 標準タイプ(18)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブルタイ(1)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 100(7)
  • 150(10)
  • 203(6)
  • 250(8)
  • 280(8)
  • 300(9)
  • 368(4)
  • 370(5)
  • 380(8)
  • 400(4)
  • 450(5)
  • 480(4)
  • 500(4)
  • 550(7)
  • 610(5)
  • 730(6)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
  • 色イエロー(9)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(8)
特性
  • 耐候(5)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(1)
材質
  • その他(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(24)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(1)
  • 0~300未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(9)
  • 90~100未満(5)
  • 100~120未満(18)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~200未満(9)
  • 200~250未満(9)
  • 250~300未満(9)
  • 300以上(7)
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 80(21)
  • 85(3)
  • 105(2)
  • 538(1)
  • -60~300(2)
65・80・85・105・538・-60~300
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • NTB(1)
  • エレコム(20)
  • SapiSelco(38)
  • 豊光(1)
  • TMC(2)
  • サンワサプライ(25)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • プロスタイルツール(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • RS PRO(41)
  • StarTech.com(34)
  • SMC(22)
  • TY-Rap(22)
  • ダイヤトレンド(20)
  • MOTTERU(19)
  • ELPA(16)
  • ウエルドテック社(12)
  • MCO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-burutai」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    129税込142
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • ケーブルタイホルダー TRUSCO

    ケーブルタイホルダー

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
    用途ケ-ブルタイ入れとして。ブラック
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • インラインケーブルタイ TRUSCO

    インラインケーブルタイ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
    用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • ケーブルタイの結束工具 スタンダード TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 スタンダード

    TRUSCO
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    9,195税込10,115
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ屋外用

    TRUSCO
    189税込208
    1袋(100本)
    当日出荷
    日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
  • ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG703 TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703

    TRUSCO
    22,178税込24,396
    1個
    当日出荷
    張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    519税込571
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
  • ケーブルタイの結束工具 プレミアム TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 プレミアム

    TRUSCO
    16,875税込18,563
    1個
    当日出荷
    張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG705 TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1個
    当日出荷
    結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ イージーリリースタイ TRUSCO

    ケーブルタイ イージーリリースタイ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)145トラスコ品番115-3956幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)333.2