カテゴリ
- 電気材料(19)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「innsyuroku」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(597件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
リピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。色黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)ほか当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。色黒材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥729~税込¥802~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ色黒材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2