カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • エスコ(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • クボタ計装(22)
  • ホームテイスト(22)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • 河村電器産業(19)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • ミルウォーキーツール(19)
  • 不二貿易(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • ニシムラ(16)
  • 岩崎電気(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-012」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
マスターBOX TRUSCOマスターBOXTRUSCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
人工芝 TRUSCO人工芝TRUSCO(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO純綿軍手(10ゲージ)TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(200双)
当日出荷から翌日出荷
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。仕様目付600g、3本編性能10ケージ製品材質綿100%生成機能耐熱・吸汗全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23色(手首部)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・吸汗
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なしTRUSCO
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
アルミ製簡易作業台TAL型 TRUSCOアルミ製簡易作業台TAL型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。) ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途現場用の作業台・ワークテーブルとして。トラスコ品番279-9693
導電クリーンルームチェア TRUSCO導電クリーンルームチェアTRUSCO
74,980税込82,478
1脚
当日出荷
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10幅(mm)1000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス製導電性ワゴン TRUSCOステンレス製導電性ワゴンTRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3均等荷重(kg)15/段仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板平棚板
メッシュ回収袋100枚入 TRUSCOメッシュ回収袋100枚入TRUSCO
48,980税込53,878
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレンブルー目合い4mm
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
カラーアーム棚受 TRUSCOカラーアーム棚受TRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
#2500防炎ブルーシート TRUSCO#2500防炎ブルーシートTRUSCO
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
F型ミーリングバイス TRUSCOF型ミーリングバイスTRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
材質普通鋳鉄(FC250)
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス皿付きデジタルはかり TRUSCOステンレス皿付きデジタルはかりTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ステンレス皿付のデジタルはかりです。数量カウント機能付きです。パーセンテージ機能付きです。記憶(メモリ)機能付きです。地域重量設定機能付きです。目盛り表示付き。
用途部品等の重量チェックに。付属品USB Type A - USB Type Cコード(1m)付属セット内容本体,ステンレス皿材質ABS,ステンレス,鉄幅(mm)240寸法(mm)載皿:200×240高さ(mm)60奥行(mm)265電源(V)電池 6,給電 5本体寸法(mm)222×265×60
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
オイルドライパッド TRUSCOオイルドライパッドTRUSCO
33,980税込37,378
1箱
当日出荷
対応オイルトラスコ品番430-9944材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)12ホワイト縦(mm)500横(mm)500
のぼり用注水式ベース TRUSCOのぼり用注水式ベースTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
注水式のぼり用の重しです。 ダイヤルを回して簡単に固定できます。 重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途のぼり竿用スタンド(重し)トラスコ品番207-1958幅(mm)340材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1高さ(mm)200奥行(mm)340縦(mm)200適合パイプ径(Φmm)19~25取付け方法ダイヤル式アズワン品番64-8617-75満水時質量(kg)約12
小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO小型鋼鉄製運搬車TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
小型タイプのため、狭い所にも最適です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質鋼鉄キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)300組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)454
ツールワゴン ドルフィン TRUSCOツールワゴン ドルフィンTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
フレックスワゴン用2列引出し TRUSCOフレックスワゴン用2列引出しTRUSCO
5,090税込5,599
1個
当日出荷
フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)付属品取付ブッシュ4個適合径(Φmm)(支柱径)25.4
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4個)
当日出荷
仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装ネオグレー間口(mm)900セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300
精密二次元マシンバイス TRUSCO精密二次元マシンバイスTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷から翌日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内