カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 東海キャスター(144)
  • サカエ(117)
  • RS PRO(113)
  • エスコ(110)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(86)
  • ニッぺ(日本ペイント)(75)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • タイネツ化学(62)
  • シンコー(58)
  • イトーキ(54)
  • 出光NTG(53)
  • 菊水化学工業(52)
  • 神東塗料(45)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • アズワン(37)
  • オキツモ(33)
  • 河村電器産業(26)
  • 渡辺製作所[住設機器](26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5kg)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCOロビーチェア背なし(黒)1800X420X420HTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1脚
当日出荷
張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材防汚レザー(ビニールレザー)
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO
42,980税込47,278
1缶(16kg)
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
31,980税込35,178
1缶
当日出荷から翌日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCOマグネットツールハンガー コバンザメTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化ホワイト材質スチール、ネオジム磁石
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
31,980税込35,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCOシャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプTRUSCO
24,980税込27,478
1缶
当日出荷
ちょう度No.2黄褐色特性極圧・耐水性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
業務用ポリ袋 TRUSCO業務用ポリ袋TRUSCO
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷
海外製の安価なボックス入りタイプです。 厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。 中身がよく見える透明タイプです。 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。
用途ゴミ袋として。 部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
安全ネット TRUSCO安全ネットTRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。材質ポリエステル長さ(m)10糸径(Φmm)3.2目合い(mm)100
カラーアーム棚受 TRUSCOカラーアーム棚受TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
ハンドリブリケーター 8L TRUSCOハンドリブリケーター 8LTRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1高さ(mm)320容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物直径(mm)200
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCOスプリング蝶番(ステンレス)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(4個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
穴あきU金具(4本セット) TRUSCO穴あきU金具(4本セット)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)2400長穴(mm)11×40
オイル吸収PPシート(エコノミータイプ) TRUSCOオイル吸収PPシート(エコノミータイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1セット(200枚)
当日出荷
200枚/箱のエコノミータイプです。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
用途オイル用対応オイルトラスコ品番759-6600材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)3質量(kg)16ホワイトタイプシートタイプ縦(mm)450横(mm)500吸収量(L/箱)180吸収量(L/枚)0.9
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO
59,980税込65,978
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上ステンレス仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット) TRUSCO配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)TRUSCO
45,980税込50,578
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル幅(mm)40長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCOMKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
仕様コボレ止め機能付材質樹脂ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-
上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO上下調節機能付作業台(キャスター付)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付付属品ガススプリング付ねじサイズM12×1.75(キャスター)
オープン書庫 TRUSCOオープン書庫TRUSCO
37,980税込41,778
1台
欠品中
種類オープン仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー均等耐荷重(kg/段)60
MKP樹脂製台車 二段式 TRUSCOMKP樹脂製台車 二段式TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
メタルカット エマルション TRUSCOメタルカット エマルションTRUSCO
1缶
取扱停止中
仕様エマルション型トラスコ品番432-9562質量(kg)16乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油危険物の類別非危険物
ツールワゴン ドルフィン TRUSCOツールワゴン ドルフィンTRUSCO
33,980税込37,378
1台