カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 河村電器産業(28)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(21)
  • スリーピース(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • Kordz(17)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
  • OGK技研(12)
  • エスコ(10)
  • ナカバヤシ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
  • アトムリビンテック(8)
  • StarTech.com(8)
  • ホームテイスト(8)
  • PROST's(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ナベヤ(7)
  • テラウチ(寺内製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-024」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCOマグネットツールホルダー(保護カバー付)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO防振材 ウレタンゲルテープTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
PEテープ TRUSCOPEテープTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。トラスコ品番232-1742引張強度(kg)24
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24