カテゴリ

  • 物流用品(43)
  • 保管用品(15)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • サカエ(128)
  • SMC(110)
  • YAMAZEN(山善)(81)
  • エスコ(80)
  • 河村電器産業(44)
  • ナイキ(35)
  • イトーキ(30)
  • クボタ計装(29)
  • StarTech.com(29)
  • シンコー(28)
  • アズワン(27)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • LION (ライオン事務器)(22)
  • 日東工業(15)
  • 生興(15)
  • RS PRO(15)
  • 山金工業(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-32」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンラックケース TRUSCOバンラックケースTRUSCO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
BO型軽量作業台 TRUSCOBO型軽量作業台TRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)ホワイトねじ径(アジャスター)M16×2.0小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0色(脚部)ホワイト
スチール製メッシュラック TRUSCOスチール製メッシュラックTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
シルバー
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCOAE型作業台 ポリ化粧天板仕様TRUSCO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から15日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
軽量ボルト式開放棚 高さ1800mm TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1800mmTRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー高さ(mm)1804耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)100
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6600種別組立式質量(kg)32.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838有効間口(mm)1129
軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ2100mmTRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー高さ(mm)2104棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2104総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)100
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
耐震薬品庫(ステンレス製・両開扉タイプ) TRUSCO耐震薬品庫(ステンレス製・両開扉タイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品トラスコ品番478-9938セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4材質ステンレス(SUS304)質量(kg)32高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)4設置方法上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30棚板調整ピッチ(mm)25
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32本体長さ(mm)260
AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCOAE型作業台 スチール天板仕様TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
BE型軽量作業台 TRUSCOBE型軽量作業台TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
BE型軽量作業台(上棚付) TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付)TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCOLEWR型作業台リノリューム天板TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
会議テーブル TRUSCO会議テーブルTRUSCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。
高さ(mm)720間口(mm)1800耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)18
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
BER型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCOBER型軽量作業台 下棚2枚付TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
AE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCOAE型作業台(薄型2段引出し付)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
M3、M5中量棚用側板 TRUSCOM3、M5中量棚用側板TRUSCO
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー
カタログケース 片開 TRUSCOカタログケース 片開TRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付2018年トラスコ掲載ページ10 0176
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
BOR型軽量作業台 上棚付 TRUSCOBOR型軽量作業台 上棚付TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0243
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCOBE型作業台(薄型2段引出し付)TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
RAE型作業台(上棚付) TRUSCORAE型作業台(上棚付)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。