カテゴリ
- 物流用品(19)
- 保管用品(12)
- オフィス家具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 厨房用品(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(21)
- RS PRO(32)
- SHIMANO(シマノ)(48)
- SMC(53)
- YAMAZEN(山善)(36)
- アズワン(56)
- イトーキ(437)
- エスコ(123)
- カワグレ(26)
- グリーンクロス(29)
- サカエ(75)
- ストア・エキスプレス(27)
- スバル(57)
- スリーピース(99)
- デュエル(36)
- トーエイライト(24)
- 常磐精工(36)
- 河村電器産業(28)
- 萩原(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kg-9」の検索結果
特価






+2
小型樹脂製運搬車こまわり君
TRUSCO(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から翌々日出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。


不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781箱(60着)当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86



自動梱包器用PPバンド
TRUSCO(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,680税込¥39,2481台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
トラ柄電工バケツ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板耐荷重9kg
ブレードホース
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から翌々日出荷天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
トラ柄ジャンピングバケツ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型
ステンレスアングル式ワゴン3段
TRUSCO(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から翌々日出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
樹脂台車 こまわり君 省音G車輪
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
パンチングパネル用スプレー缶フック
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番336-2914材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)785最大積載量(kg)9/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58


ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)







LANケーブル カテゴリ5e
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100




ツールワゴンロイヤル
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から8日以内出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)仕様組立式トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70


オフィスチェア
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781脚当日出荷体格に合わせて背がスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。仕様背もたれ前後調節可能質量(kg)9張地布座上下調節ガス調節式座幅×座奥×座高(mm)440×480~515×410~540材質(脚)エンプラ樹脂成型品
中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
折りたたみ会議用テーブル(下棚付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から21日以内出荷メラミン化粧板共巻きの天板です。 折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。高さ(mm)700仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付色チーク構造フラッシュ構造キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
フレームレスパーテーションWLPパネル
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。 フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30脚の種類アジャスター付
プロケース130L
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。トラスコ品番855-8144材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)1018外寸法・高さ(mm)431外寸法・奥行(mm)4162018年トラスコ掲載ページ8 0884コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)344有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)946
カラーアーム棚受
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)



防炎シートαロールタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ厚さ(mm)0.3長さ(m)50
TSUG型専用追加木製棚板セット(中受金具付)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。 TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。 板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。 板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。 自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。 厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セットセット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール間口(mm)900均等積載量(kg/段)50有効間口(mm)855
オイルキャッチャーフロアタイプ
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781箱(50枚)翌日出荷飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に仕様油吸収量(L/枚):1.8トラスコ品番283-3620厚さ(mm)7材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9対応オイルサイズ(mm)500×900
ジャンボ山型ツールボックス
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品中皿仕様シリンダ錠(別売)取付可材質(本体・中皿)スチール色ブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130