カテゴリ
- 物流用品(982)
- 保管用品(614)
- 作業工具(286)
- 清掃用品(128)
- 溶接用品(116)
- 事務用品(86)
- オフィス家具(78)
- 科学研究・開発用品(78)
- 機構部品(73)
- 切削工具(68)
- 塗装・養生・内装用品(64)
- 梱包用品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 建築金物(59)
- 安全用品(55)
- 測定用品(48)
- メカニカル部品(45)
- 厨房用品(42)
- トラック輸送・安全用品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- 電気材料(35)
- 安全保護具(32)
- 防災用品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 店舗什器・備品(27)
- 作業服(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 整備工具・収納(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 電動工具(22)
- テープ(20)
- 研磨材(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 日用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 空圧工具(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 安全標識(11)
- 建材・エクステリア(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全靴・作業靴(8)
- 自転車部品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 接着剤・補修材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(5)
- 制御機器(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- マスク(4)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 手袋(3)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(729)
- Panasonic(パナソニック)(11,681)
- TKG(3,916)
- エスコ(3,636)
- 三菱電機(3,028)
- MAD MAX(マッドマックス)(1,740)
- ODELIC(オーデリック)(1,677)
- YAMAZEN(山善)(1,272)
- コクヨ(1,132)
- PROST's(996)
- コイズミ照明(987)
- ホームテイスト(979)
- 山崎実業(944)
- マキタ(892)
- 岩崎電気(815)
- 中央精機(695)
- 東芝ライテック(690)
- 河村電器産業(664)
- メディアカバーマーケット(637)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
グリーン購入法適合(23)
「kg」の検索結果

デジタルスケール(3kg)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状角
デジタルスケール(5kg)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。用途計量物の計測、測定に。ひょう量(g)5000最小表示(g)1トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130質量(g)404電源単4形乾電池×2個(付属)本体寸法(mm)130×180×30精度5g未満の表示は0g目量(g)1計量皿寸法(mm)130×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外風袋引方法風袋引き機能付き計量皿形状角
ユーゲルパウダー6KG
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。 原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。 パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤トラスコ品番227-7590容量6kg
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
ジャプピカ天然粉せっけん5kG
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(5kg)当日出荷天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。 使用量のめやす:45g/水30L成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウムトラスコ品番175-9264形状粉状容量(kg)5容器箱(ポリ袋入り)液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)繰り返し・詰め替え対応
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
底面ステンレス アスファルトタンパ5KG
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状角
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台翌日出荷から翌々日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から翌々日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。用途スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。トラスコ品番256-7989材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)60奥行(mm)114間口(mm)448最大積載量(kg/個)10
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1セット(2枚)ほか翌日出荷棚1段分のセット品です。用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。材質スチール色サテンブラック間口(mm)855均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(4本)翌々日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
ハンドル回転式カートリッジガン
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
大型カートリッジ専用ガン
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
綿腕カバー ジャージ付(1双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061双当日出荷綿素材の腕カバーです。 手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。用途一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。トラスコ品番784-7726材質綿100%色黒サイズフリー質量(g)36幅(cm)18長さ(cm)35寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)18×35×0.02
ジーンズ製手首保護カバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881組当日出荷擦に強いデニム生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。 柔軟性のあるソフトタイプです。材質綿色ブルータイプソフト幅(cm)15.5
ジーンズ製手首保護カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981組当日出荷擦に強いデニム生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。 厚手タイプです。材質綿色ブルータイプ厚手厚さ1.2mm(厚手タイプは1.8mm)幅(cm)15.5
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
ハザードランナー用 カゴ 20インチ用
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ワンタッチで開閉します。トラスコ品番489-2828適合機種THR5520、THR5503、THR5503E色黒質量(g)1500品名前取付カゴ組立寸法(mm)350×180×200折りたたみ寸法(mm)350×30×200
マグネット構内標識
TRUSCO¥569~税込¥626~1枚当日出荷から翌々日出荷マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
難燃ストレッチ 腰下エプロン
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181着翌日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)74着丈(cm)78
枕型分銅(鋳鉄製)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
...