カテゴリ

  • 物流用品(120)
  • 保管用品(99)
  • メカニカル部品(44)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 建築金物(15)
  • オフィス家具(12)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(316)
  • RS PRO(293)
  • サカエ(208)
  • ストア・エキスプレス(182)
  • アズワン(154)
  • スバル(139)
  • カワムラサイクル(115)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • YAMAZEN(山善)(110)
  • シグマ光機(90)
  • FYH(日本ピローブロック)(86)
  • イトーキ(84)
  • オーハウス(75)
  • サンワサプライ(73)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(63)
  • AIOULE(ふじわら)(57)
  • サンワダイレクト(55)
  • プラス[家具](55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg30」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • 【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋) TRUSCO

    【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    米30kgを入れても破けない丈夫な袋です。 コンパクトにたたんで収納することもできます。
    トラスコ品番208-3649質量(g)216容量(kg)28アズワン品番64-8663-02外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)100外寸法・間口(mm)490
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • 道具箱 トランクカーゴ TRUSCO

    道具箱 トランクカーゴ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
    フタあり
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
    付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • ピクチャーレール TRUSCO

    ピクチャーレール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • バンラックケース TRUSCO

    バンラックケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
    仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
    ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • 樹脂ボールキャスター TRUSCO

    樹脂ボールキャスター

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO

    トランクカーゴ フラット天板仕様

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
    用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
  • 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO

    軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
  • ワイヤグリッパー フック TRUSCO

    ワイヤグリッパー フック

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
  • B型バンラックケース TRUSCO

    B型バンラックケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
  • コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO

    コーナー金具 角型(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
    用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
  • ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
  • ツールワゴンロイヤル TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
    仕様組立式ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
  • ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スチール製メッシュラック TRUSCO

    スチール製メッシュラック

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シルバー
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • スチールボールキャスター埋込型 TRUSCO

    スチールボールキャスター埋込型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番256-8667材質オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)140