カテゴリ
- 物流用品(35)
- 切削工具(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(420)
- RS PRO(406)
- 水本機械製作所(401)
- ホンダ(218)
- SMC(216)
- SKF(日本エスケイエフ)(130)
- MARWI(63)
- ナベヤ(58)
- MAZDA(マツダ)(58)
- エスコ(46)
- イマオコーポレーション(44)
- SUS(エスユーエス)(43)
- NSK(日本精工)(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- 京セラ(30)
- 日光化成(28)
- パトライト(PATLITE)(27)
- コンドーテック(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kn-1」の検索結果
特価

ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ナイロン腕カバー(1双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。用途一般作業に。農作業、園芸作業に。トラスコ品番784-7734材質ナイロン色白質量(g)25幅(cm)17長さ(cm)35特性撥水寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番365-4966材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
JIS強力ニッパ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
ステンレス超強力丸棒貫抜
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
リングチェーンキャッチ ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋ほか当日出荷ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2個)ほか当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
丸カンスクリュー ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
吊りフック ステンレス製
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
楕円リンク ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(2個)ほか当日出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋ほか当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ユニクロビクターカットチェーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)