カテゴリ
- 物流用品(27)
- 防災用品(16)
- 研磨材(5)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,661)
- CKD(80)
- KINGBRIGHT(212)
- MAZDA(マツダ)(158)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- SMC(813)
- VISHAY(128)
- YAMAHA(ヤマハ)(144)
- エレコム(126)
- ケーピープラテック(364)
- ホンダ(4,750)
- ミドリ安全(79)
- メディアカバーマーケット(1,917)
- 三菱(89)
- 三菱ふそう(261)
- 京セラ(152)
- 常磐精工(112)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「kp」の検索結果

遮熱ヘルメット涼帽KP型
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個欠品中遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番856-6927材質帽体:ABS樹脂質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 0122使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個欠品中遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。トラスコ品番856-6925質量(g)350タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122バイザー色遮熱ホワイト
膝パッド バックルタイプ 両足2個セット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(10本)ほか当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10本)ほか当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
規格ポリ袋(極薄タイプ)
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(200枚)当日出荷極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷持ち運びに便利、ネックリングの冷感が長続きします。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。用途ネックリング、持ち運び用に。その他保冷剤ありトラスコ品番721-3996材質バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC色ブラック冷却時間【保冷剤】2時間
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ネステナー用落下防止用品(パレット用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
給油用ポンプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド
TRUSCO¥979税込¥1,0771本当日出荷カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。用途気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。トラスコ品番414-6301材質スチール高さ(mm)9.2奥行(mm)41.5間口(mm)1250
壁面吸音パネル
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
棚用一斗缶受 缶ペーちゃん
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチール色ネオグレー間口(mm)209
マルチパッド
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)当日出荷目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。トラスコ品番366-4171長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)32仕上がり相当番手320
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
新型カルティオオプション
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷樹脂台車カルティオシリーズの天板をカバーし小物類が天板のメッシュ部分からこぼれ落ちるのを防ぐものです。トラスコ品番667-0868適合機種MPK-720・MPK780シリーズ材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)645幅(mm)475厚さ(mm)3色黒
強力ドレッサー専用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381パック(12枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18


MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ホワイトボード用キットパス
TRUSCO¥129税込¥1421本当日出荷回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12
ジョイント金具24型(スチール)PB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
気化性防錆紙(ロール)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33
パレットストッパー
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581箱(2個)当日出荷パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329~税込¥362~1パック(10枚)ほか当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
リンクアンカー
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
ジョイントシール
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(4枚)当日出荷ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
ホワイトボード用キットパス
TRUSCO¥239税込¥2631パック(2本)当日出荷ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。長さ(mm)40材質/仕上ホルダー、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料質量(g)8芯径(mm)7繰り返し・詰め替え対応
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装
1/3カットペーパー
TRUSCO¥349税込¥3841パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
TRUSCO¥129~税込¥142~1袋(5枚)ほか当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70


MKP樹脂製台車 金網付
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から5日以内出荷金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
リンクプレートフラット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
ラチェットハンドル式L型クランプ用ハンドル レール幅27mm用
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。トラスコ品番258-0270アズワン品番65-1947-02