カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 作業工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(38)
  • 福井クラフト(2,337)
  • 福井金属工芸(460)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(433)
  • コガネイ(216)
  • 浦谷商事(195)
  • エスコ(173)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(171)
  • 渡辺製作所[住設機器](162)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(152)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(152)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](144)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(143)
  • クイジナート(122)
  • ノーブランド(110)
  • フジトク(106)
  • ライクイット(99)
  • SHIMANO(シマノ)(96)
  • カクイチ(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kui」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット粘着付テープ TRUSCO強力マグネット粘着付テープTRUSCO(24件のレビュー)
779税込857
1パック(2個)
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
カーシャンプー TRUSCOカーシャンプーTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
マグネット式メモクリップ TRUSCOマグネット式メモクリップTRUSCO(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石材質ABS樹脂
マグネットロール (のり付) TRUSCOマグネットロール (のり付)TRUSCO(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
スクイザー TRUSCOスクイザーTRUSCO(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
用途モップを絞るときに。容量(L)14トラスコ品番362-9775幅(mm)310質量(kg)3高さ(mm)295奥行(mm)360材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)ほか
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
カラーマグネットロール(強力) TRUSCOカラーマグネットロール(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。特性強力長さ(m)10仕様異方性マグネット材質異方性マグネット・PVC規格ツヤ無しテープ厚さ(mm)0.4
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO(8件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
石筆 パック入り細丸 TRUSCO石筆 パック入り細丸TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(55本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て不織布白衣 TRUSCO使い捨て不織布白衣TRUSCO
3,298税込3,628
1袋(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。撥水性に優れ、汚れを防ぎます。工場見学などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。作業着などに。トラスコ品番556-0312材質ポリプロピレン製不織布サイズフリータイプ使い捨てタイプ着丈(cm)1160適応胸囲(cm)1360
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(11個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(105本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO
209税込230
1本
当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)幅(mm)30高さ(mm)300刻印天面:田
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)幅(mm)45高さ(mm)450刻印天面:田
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。 山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。 文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。
全長(mm)170
クイックシール継手チーズ TRUSCOクイックシール継手チーズTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
形状ティー材質真鍮ねじの種類R
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に幅(mm)30材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
研究用白衣 女性サイズ TRUSCO研究用白衣 女性サイズTRUSCO
2,698税込2,968
1着
当日出荷
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
材質ポリエステル65%、綿35%ホワイト
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO”クイックシール継手”(コネクター)TRUSCO
99税込109
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO”クイックシール継手”(チーズ)TRUSCO
198税込218
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
逆数字刻印セット2mm TRUSCO逆数字刻印セット2mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット4mm TRUSCO逆数字刻印セット4mmTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)4トラスコ品番228-5070材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560最小寸法(mm)10.0
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(50本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番239-7960形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17アズワン品番65-1986-77
”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO”クイックシール継手”(エルボ)TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0