カテゴリ
- 安全標識(5)
- 危険予知活動表(3)
- 注意・禁止標識(1)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
取付方式
- ビス止め(2)
- マグネット(2)
- 吊り下げ(1)
メッセージ内容
- 危険予知(KY)(2)
- 立入禁止(1)
材質
- ABS樹脂(2)
- その他(1)
- アルミ(2)
- スチール(1)
- 塩ビ(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- マイゾックス(6)
- アラオ(1)
- ユニット(59)
- つくし工房(21)
- 日本緑十字社(25)
- グリーンクロス(33)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2)
- 阪上製作所(15)
- YUYPRO(1)
- ホンダ(4,761)
- 三菱(1,187)
- オカムラ(岡村製作所)(762)
- MAZDA(マツダ)(450)
- KYOCERA AVX(412)
- Silky(ユーエム工業)(375)
- メディアカバーマーケット(311)
- KYOWA(協和製作所)(267)
- YAMAHA(ヤマハ)(201)
- ブランドをもっと見る
「ky」の検索結果

危険予知ボード マグネット付
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
危険予知ボード
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所
危険予知活動マグネットシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。トラスコ品番855-7821材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット質量(g)580取付方式マグネット縦(mm)450横(mm)600取付け方法マグネット表示内容危険予知活動表2018年トラスコ掲載ページ6 1449
危険予知活動表
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷仕様粉受け付きトラスコ品番423-9563材質スチール厚さ(mm)52質量(kg)4種類壁掛け・罫線あり寸法(縦×横)(mm)600×900縦(mm)600横(mm)900取付け方法吊下げ(金属付属)表示内容危険予知活動表繰り返し・詰め替え対応
単管バリケード
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
アルミ安全フェンスT型脚
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷安全柵専用オプション脚です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6材質アルミ質量(kg)0.6高さ(mm)81奥行(mm)30間口(mm)506
アルミセーフティガード脚
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6材質アルミ質量(kg)0.3高さ(mm)65奥行(mm)28間口(mm)506
袖なし革手袋(クレスト牛革製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。用途プレス・荷役・運送・園芸厚さ(mm)0.8質量(g)65本体質量(g)50
軽量やわらかホース
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。材質特殊エラストマー色緑(紫ライン)使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
70mm幅反射材付安全ベスト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581着当日出荷から翌日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
メッシュ安全ベスト
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381着当日出荷トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。材質ポリエステル色ブラック
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷から8日以内出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
フェニックスワゴン ラック型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ハイタイプシェルフワークベンチタイプ(キャスター付き)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式ワークベンチで、工具を整理・管理しながら、作業を行うことができます。上部と側面はひっかけて管理できるパンチングパネル仕様で、中央の工具棚では軽量工具を並べて保管できます。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。用途作業をしながら工具や資料を管理・整理する際に。材質本体:スチール高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在ストッパー付75mm(2個)テーブル寸法(mm)間口750×奥行430、床からの高さ950寸法(高さH×幅W)(mm)【側面パンチングパネル】960×135間口×高さ(mm)【背面パンチングパネル】660×350均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)100
ホワイトボード用片面移動脚
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応