カテゴリ
- 安全標識(5)
- 危険予知活動表(3)
- 注意・禁止標識(1)
- 安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
取付方式
- ビス止め(2)
- マグネット(2)
- 吊り下げ(1)
メッセージ内容
- 危険予知(KY)(2)
- 立入禁止(1)
材質
- ABS樹脂(2)
- その他(1)
- アルミ(2)
- スチール(1)
- 塩ビ(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- マイゾックス(6)
- アラオ(1)
- ユニット(36)
- つくし工房(18)
- 日本緑十字社(20)
- グリーンクロス(3)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2)
- 阪上製作所(5)
- YUYPRO(1)
- 三菱(1,187)
- オカムラ(岡村製作所)(630)
- Silky(ユーエム工業)(375)
- メディアカバーマーケット(316)
- MARWI(149)
- KYO-EI(137)
- ノーブランド(98)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(96)
- Kuryakyn(84)
- ブランドをもっと見る
「ky」の検索結果
特価

危険予知ボード マグネット付
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
危険予知ボード
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所
危険予知活動マグネットシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。トラスコ品番855-7821材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット質量(g)580取付方式マグネット縦(mm)450横(mm)600取付け方法マグネット表示内容危険予知活動表2018年トラスコ掲載ページ6 1449
単管バリケード
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
アルミ安全フェンスT型脚
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷安全柵専用オプション脚です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6材質アルミ質量(kg)0.6高さ(mm)81奥行(mm)30間口(mm)506
アルミセーフティガード脚
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6材質アルミ質量(kg)0.3高さ(mm)65奥行(mm)28間口(mm)506
軽量やわらかホース
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。材質特殊エラストマー色緑(紫ライン)使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
袖なし革手袋(クレスト牛革製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。用途プレス・荷役・運送・園芸厚さ(mm)0.8質量(g)65本体質量(g)50
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
70mm幅反射材付安全ベスト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581着当日出荷から翌日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
メッシュ安全ベスト
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381着当日出荷トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。材質ポリエステル色ブラック
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25