カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • KITO(キトー)(1,307)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • オカムラ(岡村製作所)(285)
  • 大阪魂(140)
  • 岩田製作所(101)
  • DNライティング(94)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
  • タカノ(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • フジトク(50)
  • 三桂製作所(48)
  • イマオコーポレーション(46)
  • 椿本チエイン(44)
  • 水本機械製作所(43)
  • ニッセイ(41)
  • WIDIA(38)
  • セイキ製作所(37)
  • 岩崎電気(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-28」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり天場二方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり天場二方手すり

    TRUSCO
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場二方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • プロケース28S・54L兼用フタ OD色 TRUSCO

    プロケース28S・54L兼用フタ OD色

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    用途プロケース28S・54L兼用のフタです。トラスコ品番392-6168材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)質量(g)700外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)46外寸法・奥行(mm)411
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Uステンレス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Uクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型Uクローム

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(70本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • ピンフック TRUSCO

    ピンフック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
    手軽にフックを開閉できます。
    用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(70本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    ばねの種類トーションばね
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ジョイント金具19型U TRUSCO

    ジョイント金具19型U

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Cステンレス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCO

    ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(43本)ほか
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • 油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り) TRUSCO

    油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り)

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
    用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番488-6402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)3.2/箱タイプロールタイプ長さ(m)18対応オイル吸油量28(L/巻)
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り TRUSCO

    油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。
    用途オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業にトラスコ品番199-0184材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)18横幅(mm)400吸収量(L/枚)28
  • 引張コイルばね(スチール) TRUSCO

    引張コイルばね(スチール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
  • 油吸着シート 油専用(ロール) ミシン目入り TRUSCO

    油吸着シート 油専用(ロール) ミシン目入り

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。ロール、マット、ワイプ、パッドとして使用できます。TCRZ-418の詰め替えとしてもご使用頂けます。
    用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番520-9503材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3長さ(m)18吸油量(L/巻)28繰り返し・詰め替え対応
  • ジョイント金具 19型C クローム TRUSCO

    ジョイント金具 19型C クローム

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
  • ジョイント金具19型C TRUSCO

    ジョイント金具19型C

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1パック(140本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1パック(20本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(140本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2