カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(205)
  • メカニカル部品(121)
  • 保管用品(58)
  • 機構部品(38)
  • 物流用品(29)
  • 清掃用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(140)
  • SMC(10,799)
  • KITO(キトー)(1,790)
  • MAZDA(マツダ)(1,513)
  • BIGM(丸山製作所)(1,220)
  • ホンダ(1,087)
  • サンコー(三甲)(939)
  • オカムラ(岡村製作所)(706)
  • 大阪魂(628)
  • Panasonic(パナソニック)(568)
  • エスコ(474)
  • 三菱ふそう(441)
  • Igus(イグス)(418)
  • 廣杉計器(391)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • タンガロイ(303)
  • グリーンクロス(300)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(293)
  • アズワン(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l20」の検索結果

598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精製水 20L TRUSCO

    精製水 20L

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(200枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
  • ネット緩衝材 TRUSCO

    ネット緩衝材

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
    用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO

    使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(50枚)
    当日出荷
    厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
  • ユニクロチェーン TRUSCO

    ユニクロチェーン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO

    電線保護材 スリットチューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
    用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 角紐

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO

    クリアーライン埋込式 3セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
  • コードが長いお知らせライト TRUSCO

    コードが長いお知らせライト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
    用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
  • 足止プレート(スチール) TRUSCO

    足止プレート(スチール)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    材質/仕上スチール仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB質量(g)98
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1箱(200g)
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
  • コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO

    コーナー金具 角型(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    #2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
    用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
  • 足止プレート(ステンレス) TRUSCO

    足止プレート(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    用途アジャスターの固定全長(mm)95幅(mm)50穴径(Φmm)14質量(g)98材質/仕上ステンレス
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
    セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
  • 90°エルボ(ステンレス) TRUSCO

    90°エルボ(ステンレス)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110口金E26消費電力20W色温度6500Kエコロジー商品省エネ
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • 小物入れパーツケース ボルトンパック TRUSCO

    小物入れパーツケース ボルトンパック

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷
    フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
    用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレートクリア
  • ”背中も拭けるジャンボボディシート” TRUSCO

    ”背中も拭けるジャンボボディシート”

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。超微香性(シトラス香料配合)です。厚手で布タオルのような肌ざわりです。常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。
    用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番818-4365材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)600×300香り超微香RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"l20" TRUSCO 【通販モノタロウ】