「l2w」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
トラスコ品番466-8481
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型
種別カギあり
材質スチール
色ホワイト
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400
質量(kg)105
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
高さ(mm)740
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット
材質塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-10~60
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
色ネオグレー
トラスコ品番302-0509
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)2
色透明
加工防炎処理、静電防止
引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)難燃性塩ビフィルム
認定番号(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
表層は油を吸い込み、摩擦に強く、中心層は油吸着に優れた天然ウール層です。
液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口等で靴裏油の除去にも効果的です。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン
色グレー
トラスコ品番791-5951
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2
吸油量(L/枚)1.63
1セット(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
種類UL難燃性(94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品
特性難燃
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
難燃性の素材を使用しています。
圧縮加工で耐久性に優れています。
従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口などで靴裏油の除去にも効果的です。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン
色グレー
トラスコ品番791-5942
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2
吸油量(L/枚)1.63
1セット(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。
アスベストは一切含みません。
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
アスベストは一切含みません。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
使用温度範囲(℃)800
混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20
瞬間耐熱温度(℃)900
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。
混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15
使用温度範囲(℃)400
瞬間耐熱温度(℃)900
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色グレー
トラスコ品番791-5829
質量(kg)6.2
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2
吸油量(L/巻)81.6
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784
特性耐候
関連キーワード