カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(22)
  • 保管用品(15)
  • 切削工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,513)
  • ホンダ(1,722)
  • 大阪魂(610)
  • 三木プーリ(537)
  • BIGM(丸山製作所)(409)
  • Igus(イグス)(405)
  • 廣杉計器(206)
  • MAZDA(マツダ)(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • 水本機械製作所(126)
  • イマオコーポレーション(113)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(111)
  • TAKIGEN(タキゲン)(110)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
  • アサ電子工業(92)
  • エスコ(88)
  • オザック精工(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l35」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(4個)
当日出荷
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
2段式工具箱 TRUSCO2段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。 角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可ブルー
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)35トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)ランプ交換不可材質(レンズ)アクリル
TCLホールカッター TRUSCOTCLホールカッターTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。刃厚(mm)1.07
大容量手提げバッグ 35L(10枚入) TRUSCO大容量手提げバッグ 35L(10枚入)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋
当日出荷
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
ポケットルーペ TRUSCOポケットルーペTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。倍率(倍)3.5・5寸法(mm)(レンズ)50×60仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905材質(本体)スチール棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
カラーナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCOカラーナイロン手袋PU手のひらコートTRUSCO
399税込439
1双
当日出荷
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋TRUSCO
479税込527
1双
当日出荷
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
2,298税込2,528
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 3段引TRUSCO
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
ツーリングラック片面固定式 TRUSCOツーリングラック片面固定式TRUSCO
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
グリーン均等耐荷重(kg)150/台、80/段
ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用TRUSCO
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm) TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)ネオグレー高さ(mm)1812タイプ単体型間口(mm)960棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)連結型 TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)連結型TRUSCO
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型間口(mm)929棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm) TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)TRUSCO
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)連結型 TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)連結型TRUSCO
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ連結奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(70個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(7個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(32個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(21個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴