カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(610)
  • BIGM(丸山製作所)(409)
  • 廣杉計器(199)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
  • オザック精工(88)
  • タカノ(84)
  • 八幡ねじ(84)
  • 岩田製作所(83)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(71)
  • 水本機械製作所(65)
  • ノーブランド(64)
  • THK(59)
  • NACHI(不二越)(55)
  • 日研工作所(53)
  • イマオコーポレーション(51)
  • DUNLOP(ダンロップ)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l35」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(4個)
    当日出荷
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(13個)
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • 2段式工具箱 TRUSCO

    2段式工具箱

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。 角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
    仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可ブルー
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • LED付スライドポケットルーペ TRUSCO

    LED付スライドポケットルーペ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
  • TCLホールカッター TRUSCO

    TCLホールカッター

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
  • 大容量手提げバッグ 35L(10枚入) TRUSCO

    大容量手提げバッグ 35L(10枚入)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋
    当日出荷
    10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
    用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
  • ポケットルーペ TRUSCO

    ポケットルーペ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
    用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
  • カラーナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO

    カラーナイロン手袋PU手のひらコート

    TRUSCO
    399税込439
    1双
    当日出荷
    手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。
    用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋

    TRUSCO
    479税込527
    1双
    当日出荷
    スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 2段引

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 3段引

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • ツーリングラック片面固定式 TRUSCO

    ツーリングラック片面固定式

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    グリーン均等耐荷重(kg)150/台、80/段
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(7個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(105個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(21個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(115本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343