カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(126)
- 機構部品(31)
- 物流用品(22)
- 保管用品(15)
- 切削工具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 店舗什器・備品(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(25)
- SMC(2,504)
- ホンダ(1,706)
- 大阪魂(611)
- 三木プーリ(530)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- Igus(イグス)(405)
- 廣杉計器(206)
- MAZDA(マツダ)(166)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 水本機械製作所(128)
- イマオコーポレーション(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(110)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
- アサ電子工業(92)
- オザック精工(88)
- エスコ(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「l35」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
TCLホールカッター
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210色ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
ポケットルーペ
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から3日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)905材質(本体)スチール棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から3日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
カラーナイロン手袋PU手のひらコート
TRUSCO¥399税込¥4391双当日出荷手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
カラーニトリル背抜き手袋
TRUSCO¥479税込¥5271双当日出荷スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から9日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷から9日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)
TRUSCO¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ単体型間口(mm)960棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型間口(mm)929棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)
TRUSCO¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)連結型
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ連結奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(18個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(22個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)