カテゴリ
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(542)
- CKD(10)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SUS(エスユーエス)(14)
- THK(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(132)
- アイエス工業所(14)
- コンサス(45)
- ノーブランド(19)
- パール金属(14)
- 三菱電機(134)
- 十川ゴム(72)
- 日本ケミコン(9)
- 旭精工(5)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
「l470」の検索結果

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
エアーガンコック付本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
エアーガン本体
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ハンドトラックボックス フタ付タイプ
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ色グリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
注意喚起用ハンドトラックボックス
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)色黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
TRUSCO¥469,800~税込¥516,780~1台31日以内出荷リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式