カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • Igus(イグス)(489)
  • MAZDA(マツダ)(385)
  • オカムラ(岡村製作所)(268)
  • ホンダ(266)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • Festo(129)
  • SMC(125)
  • トヨタ(117)
  • KITZ(キッツ)(104)
  • ニッサン(84)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
  • RS PRO(72)
  • カーシーカシマ(71)
  • セイキ製作所(69)
  • 水本機械製作所(66)
  • TAKIGEN(タキゲン)(64)
  • アタックベース(60)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(60)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l52」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(2個)
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCO

    グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
    用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/C
  • グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ TRUSCO

    グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ

    TRUSCO
    599税込659
    1双
    翌々日出荷
    伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
    用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9128材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズS全長(cm)31中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
  • グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCO

    グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート

    TRUSCO
    479税込527
    1双
    翌々日出荷
    伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
    用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9124材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Uステンレス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Uクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型Uクローム

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • スチール製止付平棒ステー TRUSCO

    スチール製止付平棒ステー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
  • ジョイント金具19型U TRUSCO

    ジョイント金具19型U

    TRUSCO(12件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • O型フック ステンレス製 TRUSCO

    O型フック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • ジョイント金具19型Z TRUSCO

    ジョイント金具19型Z

    TRUSCO(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型Z穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Zクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型Zクローム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Zステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ジョイント金具43型Lタイプ TRUSCO

    ジョイント金具43型Lタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0894材質スチール形状43型Lタイプ質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • コンフォートレインスーツ TRUSCO

    コンフォートレインスーツ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷
    防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
    用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • Sカン(SAF型) TRUSCO

    Sカン(SAF型)

    TRUSCO
    309税込340
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個

    TRUSCO
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6743材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • スチールSフック 50mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 50mm 黒

    TRUSCO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2011材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Sフック ステンレス製 50mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 50mm

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2009材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • Sフック スチール製 50mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 50mm 黒

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2018材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6568材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 50mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 50mm 白 10個

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6753材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 50mm 10個

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6729材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 10個

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6736材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • クロームSフック 50mm TRUSCO

    クロームSフック 50mm

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2023材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
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
"l52" TRUSCO 【通販モノタロウ】