カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(5)
  • アメリカン電機(16)
  • エイム電子(2)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 日東工業(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • SMC(304)
  • サンエス(121)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 大阪魂(57)
  • プラス[家具](30)
  • エスコ(26)
  • MV AGUSTA(21)
  • ホンダ(19)
  • THK(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • ノーブランド(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-30」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(28本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(18個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(15個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(15個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(23本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(35個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(15個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
やわらかトートトレー TRUSCOやわらかトートトレーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1パック(24個)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1パック(50個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(15個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(40個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(16個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(33個)
当日出荷から翌日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(14個)
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(34個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(20個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(35本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(23個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ頭部形状六角
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(32個)
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(41本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(15本)
当日出荷から9日以内出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO
749税込824
1パック(35個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
超硬バー タマゴ型 TRUSCO超硬バー タマゴ型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ材質超硬
ks-30特集