カテゴリ

  • 保管用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(311)
  • ParkerTAIYO(19)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 堀内機械(8)
  • 日本ファイリング(7)
  • ノーブランド(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • エスコ(6)
  • 青木精密工業(4)
  • アズワン(4)
  • イマオコーポレーション(4)
  • セキセイ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NEC(2)
  • 呉竹(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-63」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト仕様組立式高さ(mm)1802組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1800mm TRUSCOTLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1800mmTRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式付属品引き出し1個に仕切板1枚付材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1802材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)タイプ引き出し(小)42・(大)6間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30
軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型TRUSCO
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニットTRUSCO
159,800税込175,780
1台
17日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
物品棚/収納用品カテゴリ
関連カテゴリ