カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- SapiSelco(2)
- SK11(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ムサシ(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
「lpt200」の検索結果
特価
関連キーワード







インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら