カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lpt200-hsw」の検索結果

ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
ローヘッドタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ色白材質66ナイロン全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(597件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100本)当日出荷上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100本)当日出荷インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド ベルトタイ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,298税込¥9,1281袋当日出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85