カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(281)
  • 保管用品(222)
  • 物流用品(101)
  • 作業工具(38)
  • 切削工具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 機構部品(31)
  • 空圧工具(28)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 測定用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(226)
  • SMC(76,573)
  • 大阪魂(6,460)
  • BIGM(丸山製作所)(3,008)
  • エスコ(2,286)
  • RS PRO(2,217)
  • コガネイ(1,592)
  • サンエス(1,273)
  • Panasonic(パナソニック)(1,148)
  • ダイヤトレンド(1,110)
  • MAZDA(マツダ)(1,018)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(950)
  • omron(オムロン)(931)
  • New-Era(ニューエラー)(893)
  • CKD(890)
  • アズワン(861)
  • ホンダ(762)
  • 廣杉計器(715)
  • エレコム(706)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-003」の検索結果

960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
M3型中量棚 TRUSCOM3型中量棚TRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
M3型中量棚用ビーム TRUSCOM3型中量棚用ビームTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ネオグレー付属品ロックピン×2
M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。ブルーベルト幅(mm)25
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装ネオグレー間口(mm)900セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300
M3・M5用 こぼれ止め TRUSCOM3・M5用 こぼれ止めTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)91ネオグレー
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCOM3型・M5型中量棚用支柱TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネオグレー付属品樹脂ベース×1
M3・M5用 回転式落下防止バー TRUSCOM3・M5用 回転式落下防止バーTRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
M3型中量棚用ビームスカート TRUSCOM3型中量棚用ビームスカートTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から20日以内出荷
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)107奥行(mm)13.5
M3型一斗缶ラック 単体型 TRUSCOM3型一斗缶ラック 単体型TRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管仕様缶受数:2トラスコ品番183-3780材質スチール質量(kg)57.6ネオグレー高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)961棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5アズワン品番64-8603-68外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚 M3型用部材 TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材TRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ネオグレー付属品中棚受2本材質スチール
M3・M5用 脱着式落下防止バー TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)64ネオグレー
M3型中量棚用アップベースセット TRUSCOM3型中量棚用アップベースセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100間口(mm)70ネオグレー奥行(mm)90トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座 TRUSCOM3/M5中量棚支柱用アジャスター座TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.22018年トラスコ掲載ページ8 0104
M3、M5中量棚用側板 TRUSCOM3、M5中量棚用側板TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用中間ビームTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ネオグレー材質スチール
M3型中量棚用引出ストッパー TRUSCOM3型中量棚用引出ストッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300ネオグレー材質スチール最大積載量(kg/台)25002018年トラスコ掲載ページ8 0085
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCOM3型中量棚専用免震樹脂ベースTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプTRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
M3M5棚板隙間カバー TRUSCOM3M5棚板隙間カバーTRUSCO
969税込1,066
1枚
当日出荷
M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート TRUSCO中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレートTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 TRUSCO軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
アームを使用するための横桟です。
ネオグレー材質スチール
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セットほか
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレー
M3、M5中量棚用扉 TRUSCOM3、M5中量棚用扉TRUSCO
55,980税込61,578
1セット
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。ネオグレー
中量ボルトレス棚 M3型用箱型背面ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用箱型背面ビームTRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ネオグレー
スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い TRUSCOスチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買いTRUSCO
229,800税込252,780
1組
当日出荷
ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
M3、M5中量棚用背板 TRUSCOM3、M5中量棚用背板TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー
M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ TRUSCOM3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945質量(kg)1.472018年トラスコ掲載ページ8 0099
M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ TRUSCOM3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.432018年トラスコ掲載ページ8 0098
スチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買い TRUSCOスチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買いTRUSCO
249,800税込274,780
1組
当日出荷
ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7255セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)482.5ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型5台奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
M3型型用 スライド引き出しシリーズ TRUSCOM3型型用 スライド引き出しシリーズTRUSCO
71,980税込79,178
1セット
7日以内出荷
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0111
中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネオグレー材質スチール
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCOM3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用TRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックピン2個ネオグレー
軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M3型・M5型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M3型・M5型用TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
21,980税込24,178
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
...