カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 六角ボルト(4)
- ワッシャー(金属)(7)
- 六角ナット(5)
- 六角穴付ボルト(3)
- 物流用品(26)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 厨房用品(10)
- 機構部品(7)
- 測定用品(4)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.6(1)
- M3(12)
- M4(16)
- M5(14)
- M6(9)
- M8(2)
- M10(64)
- M12(4)
- M16(1)
長さ(mm)
- 1.5(1)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(8)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(4)
- 75(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(1)
- 254(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(2)
半ねじ(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
材質
- ステンレスすべて(50)
- SUS303(1)
- SUS304(27)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(1)
- SUS410(3)
- SUS430(1)
- SUSXM7(13)
- 鉄すべて(3)
- SS400(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(8)
- 1.25(4)
- 1.5(24)
- 1.75(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- その他(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・その他
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
頭部形状

なべ(1)

トラス(3)

低頭(2)

六角(3)

六角穴付き(1)

極低頭(2)

皿(3)
なべ・トラス・低頭・六角・六角穴付き・極低頭・皿
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(6)
六角穴・十字穴
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(1,261)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(401)
- ダイワアドテック(4)
- エスコ(445)
- ボサード(9)
- Modes(2)
- SMC(284)
- SUS(エスユーエス)(189)
- イマオコーポレーション(183)
- 鶴見製作所(178)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- 水本機械製作所(148)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
- 三木プーリ(122)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- MIYOSHI(小西製作所)(102)
- アサ電子工業(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「m10 sus」の検索結果
特価

超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
四角溶接ナット M10 パイロット無
TRUSCO¥429税込¥4721セット(5個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付
TRUSCO¥489税込¥5381セット(4個)当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5呼び径M10ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
薄板用SUSトラスタッピングねじ
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1セット(55本)ほか当日出荷薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。材質ステンレス(SUS410)表面処理パシベイト頭部形状トラス適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0477
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(40個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス(SUS316L)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(12個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
フレキシブルパイプ10m巻
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3383種別組立式形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3391種別組立式形状H型枠質量(kg)42高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3413種別組立式形状H型枠質量(kg)48高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3405種別組立式形状H型枠質量(kg)41高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(12個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(50個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(130個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(14個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(6個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(115個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(9個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(16個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(6本)ほか当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等