カテゴリ
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(91)
- RS PRO(72)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- SMC(17)
- 八幡ねじ(15)
- タカノ(13)
- 三木プーリ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- カラークリエーション(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- オザック精工(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- ABB(7)
- アズビル金門(7)
- ブランドをもっと見る
「m12 170」の検索結果
特価

スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(3本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(170個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(170個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥979税込¥1,0771本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ