カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(630)
  • FYH(日本ピローブロック)(72)
  • HAMMOND(71)
  • Igus(イグス)(59)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • OSG(オーエスジー)(60)
  • RS PRO(54)
  • SMC(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • エスコ(31)
  • スーパーツール(21)
  • ナベヤ(44)
  • ニューストロング販売(36)
  • ホンダ(159)
  • メディアカバーマーケット(156)
  • 大阪魂(461)
  • 旭精工(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 45」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジナット ネジ M14 TRUSCO

    フランジナット ネジ M14

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • 両頭ビット磁気入 M14 TRUSCO

    両頭ビット磁気入 M14

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • コイルスプリング中荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(6本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • 六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(4本)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ頭部形状六角
  • 10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9半ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(4本)
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO

    六角ボルトユニクローム半ねじ

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
    種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイテンワッシャー(スチール) TRUSCO

    ハイテンワッシャー(スチール)

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1パック(24個)
    当日出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
    用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
    材質S45C
  • 平ナット TRUSCO

    平ナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    用途治具の固定用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • Eーサート専用 抜取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 抜取り工具

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。