カテゴリ
- 作業工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(232)
- KITO(キトー)(62)
- KITZ(キッツ)(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ナベヤ(23)
- イノック(17)
- ヨコヅナ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- コガネイ(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
- サンドビック(13)
- コンドーテック(12)
- 東日製作所(12)
- 八幡ねじ(12)
- ケナメタル(10)
- イノアック(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m16 140」の検索結果

スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥429税込¥4721本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
LEDライト防水型
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68電源単3形乾電池(4個)別売全光束(Lm)60保護等級IPX8外径(Φ)×全長(mm)48×145使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
フレームホルダー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154