カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 物流用品(13)
- 機構部品(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(6)
- 切削工具(5)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(852)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- KITO(キトー)(121)
- ハンマーキャスター(93)
- ユーエイキャスター(91)
- イマオコーポレーション(85)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- 長野計器(84)
- 旭精工(74)
- ナベヤ(68)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(63)
- 岩田製作所(52)
- エスコ(43)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
- Hirschmann Test & Measurement(39)
- KITZ(キッツ)(33)
- 三ツ星ベルト(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m16 40」の検索結果
特価

スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
TSF40用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(3本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
アルミフレーム用アジャスタプレート
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(2個)当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(3本)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
カップリングナット
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
六角棒レンチ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(2本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
タップホルダ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキ適合タップ寸法(mm)M16
引手(角型)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981組当日出荷適合CPE3用トラスコ品番393-8077質量(kg)2車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪