カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(497)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • KHK(小原歯車工業)(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
  • OSG(オーエスジー)(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • イシハシ精工(25)
  • イマオコーポレーション(68)
  • エスコ(56)
  • コガネイ(27)
  • スーパーツール(28)
  • ナベヤ(123)
  • ニューストロング販売(62)
  • マキタ(22)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • 大阪魂(723)
  • 岩田製作所(77)
  • 旭精工(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 45」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1パック(4本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • フランジナット ネジ M16 TRUSCO

    フランジナット ネジ M16

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • コイルスプリング中荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(45個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(3本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(3本)
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(45個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(45個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 薄板用座金組込ねじ TRUSCO

    薄板用座金組込ねじ

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1セット(45本)
    当日出荷
    ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
    仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
    材質/仕上S45C
  • フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO

    フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
    用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト・ナット:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP表面処理ユニクロメッキワッシャー厚さ(mm)3
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1パック(2本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • 緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO

    緩み防止六角穴付ボルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(2本)
    当日出荷
    特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
    材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
  • ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO

    ハンドタップ(並目 ) (セット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • 六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(3本)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
  • ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ TRUSCO

    ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1パック(16個)
    当日出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
    用途高強度ボルト用ワッシャーに。
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO

    オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
    用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
  • 六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO

    六角ボルトユニクローム半ねじ

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
    種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO

    14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
    仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ