カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- 大阪魂(96)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- SMC(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 由良産商(11)
- イマオコーポレーション(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- エスコ(6)
- BUMAX(6)
- アトムズ(6)
- ユーエイキャスター(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 倉敷化工(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m16 70 sus」の検索結果

Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(2本)当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
丸ダイス SKS 細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)外径(Φmm)38加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41