カテゴリ

  • 物流用品(165)
  • 保管用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(29)
  • SMC(12,856)
  • エスコ(584)
  • SAMTEC(525)
  • RS PRO(464)
  • 大阪魂(411)
  • 三木プーリ(373)
  • コガネイ(266)
  • HARWIN(242)
  • Festo(208)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(194)
  • Igus(イグス)(191)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • WURTH ELEKTRONIK(160)
  • ニッセイ(156)
  • KHK(小原歯車工業)(136)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(134)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(127)
  • NSK(日本精工)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 20mm」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(110個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
13,980税込15,378
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様2段スライド式タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様アーム1段タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様アーム1段高さ(mm)1807タイプ単体型奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
ナット 10mm20個入 TRUSCOナット 10mm20個入TRUSCO
3,198税込3,518
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
ナット 12mm20個入 TRUSCOナット 12mm20個入TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
グレー仕様傾斜2段タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
グレー仕様傾斜2段高さ(mm)1807タイプ単体型棚段数4(うち傾斜2)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(うち傾斜2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
グレー仕様背板・側板・扉付高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)675棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)675
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
グレー仕様背板・側板付高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)638棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)638
ナット 8mm 20個入 TRUSCOナット 8mm 20個入TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
ナット 6mm 20個入 TRUSCOナット 6mm 20個入TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9923長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM10×1.00質量(g)97外径(Φmm)6二面幅(mm)12質量(g/パック)12
ナット 4mm 20個入 TRUSCOナット 4mm 20個入TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1セット
8日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様2段スライド式タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
グレー仕様背板・扉付タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)675
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
54,980税込60,478
1セット
6日以内出荷
グレー仕様背板付タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)607
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様2段スライド式グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)TRUSCO
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
仕様背板・側板・引違扉付グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)641棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)641
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様2段スライド式高さ(mm)1507材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
グレー仕様背板・引違扉付タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)641
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(56件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCOクイックシール (継手用メタルスリーブ)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(62個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(9件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
欠品中
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセットオレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 TRUSCOゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入TRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16×P2.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
グリップノブボルトロング TRUSCOグリップノブボルトロングTRUSCO
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール