カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(819)
  • 廣杉計器(76)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(70)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(30)
  • 十川ゴム(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • 住友重機械工業(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エスコ(10)
  • ニッタ(8)
  • RS PRO(8)
  • サイマコーポレーション(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • アサ電子工業(7)
  • 日光化成(7)
  • 岩田製作所(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.6 12」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(140個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO

    遮熱シート(軽量タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(18本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO
    599税込659
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    #2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
    用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
  • クリーンフォームスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(22本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
  • 自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO

    自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)最小径(Φmm)76.2バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • エコ ODグリーンシート #3000 TRUSCO

    エコ ODグリーンシート #3000

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
    用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1缶(540本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1缶(970本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1缶(590本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1缶(860本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応