カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(113)
  • 保管用品(42)
  • 物流用品(27)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(2,331)
  • KITO(キトー)(835)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
  • omron(オムロン)(407)
  • Panasonic(パナソニック)(228)
  • RS PRO(750)
  • SMC(10,915)
  • StarTech.com(212)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • エスコ(356)
  • サンエス(359)
  • ダイヤトレンド(344)
  • ブロードウォッチ(298)
  • ホンダ(411)
  • 三木プーリ(247)
  • 大阪魂(2,854)
  • 廣杉計器(493)
  • 新ダイワ(477)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12」の検索結果

関連キーワード
240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3・M5用 回転式落下防止バー TRUSCO

    M3・M5用 回転式落下防止バー

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    色ネオグレー高さ(mm)110
  • M3用タイヤ受セット TRUSCO

    M3用タイヤ受セット

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール、表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用間口(mm)900均等積載量(kg/段)300
  • M3・M5用 脱着式落下防止バー TRUSCO

    M3・M5用 脱着式落下防止バー

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
    色ネオグレー高さ(mm)64
  • M3・M5用 こぼれ止め TRUSCO

    M3・M5用 こぼれ止め

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
    色ネオグレー高さ(mm)91
  • M3型中量棚 TRUSCO

    M3型中量棚

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
  • M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ TRUSCO

    M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.43色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0098
  • マグネット式構内標識 TRUSCO

    マグネット式構内標識

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
    材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200取付け方法マグネット
  • M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ TRUSCO

    M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945材質スチール質量(kg)1.47色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0099
  • M3型・M5型用 パーテーション TRUSCO

    M3型・M5型用 パーテーション

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
    材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0111
  • スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1組
    翌日出荷
    ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
    トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
  • スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型

    TRUSCO
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    色グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3802高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-82外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付

    TRUSCO
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3800高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-80外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3786高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-78外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3784高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-76外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様基本型色グレー高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 連結

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3787高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-79外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付 連結

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3801色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型奥行(mm)581間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5アズワン品番64-8603-81外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1440最大積載量(kg/台)2500外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様連結型色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 連結

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3803高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-83外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 連結

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3785高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1200棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-77外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1440
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(66個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(140個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(54個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(91個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(170個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(19個)
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(170個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(300個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。