カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • 保管用品(40)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(4)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(37)
  • 大阪魂(475)
  • エスコ(297)
  • SMC(16,761)
  • RS PRO(269)
  • コガネイ(220)
  • アズワン(218)
  • ParkerTAIYO(189)
  • CKD(183)
  • 廣杉計器(149)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(148)
  • omron(オムロン)(141)
  • Igus(イグス)(135)
  • KHK(小原歯車工業)(134)
  • 三木プーリ(76)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • ダイヤトレンド(62)
  • New-Era(ニューエラー)(61)
長さ(mm)
  • 50(5)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(1)
  • SWCH(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(4)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 50mm」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
21,980税込24,178
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmTRUSCO
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mmTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様基本型グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚M3用アーム TRUSCOボルトレス長尺保管棚M3用アームTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
25日以内出荷
ボルトレス長尺保管棚VRM3タイプの追加アームです。
トラスコ品番538-1091セット内容追加アーム×1、樹脂キャップ×1適合本体VRM3 D300タイプ材質スチールネオグレー高さ(mm)165.6品名アーム奥行(mm)352.2間口(mm)50グリーン購入法適合
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(45個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(41個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
吸水スポンジ 大判タイプ TRUSCO吸水スポンジ 大判タイプTRUSCO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォームイエロー使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1MTRUSCO
479税込527
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(20個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から9日以内出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCOM2型軽中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO電源タップ 3P抜け止めタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7