カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(232)
- SUS(エスユーエス)(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- SMC(43)
- エスコ(35)
- 岩田製作所(29)
- ボーセイ(22)
- 三星産業貿易(19)
- アサダ(14)
- 日本パワーファスニング(11)
- OHSATO(大里)(11)
- omron(オムロン)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ナベヤ(9)
- 第一機材(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- アズワン(8)
- フジキン(8)
- ブランドをもっと見る
「m3-8 sus」の検索結果

超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
薄板用SUSトラスタッピングねじ
TRUSCO¥959税込¥1,0551セット(80本)当日出荷薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。材質ステンレス(SUS410)表面処理パシベイト頭部形状トラス適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0477
SUS304パンチング天板付キャリー
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(155個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(220個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(125個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(18本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレス鋼用スパイラルタップセット
TRUSCO¥25,553税込¥28,1081セット(14本)当日出荷ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。トラスコ品番699-5251セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級