カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(596)
  • 大阪魂(481)
  • SMC(185)
  • ホンダ(145)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • AMPHENOL(125)
  • RS PRO(92)
  • ニッセイ(90)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • 大綱(71)
  • エスコ(69)
  • 岩田製作所(61)
  • DUCATI(53)
  • トヨタ(50)
  • tantore(48)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • フジックス[縫製用品](31)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m37」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
スイングマグネットクリップ TRUSCOスイングマグネットクリップTRUSCO
289税込318
1袋
当日出荷
フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂タイプフェライトマグネット縦(mm)60
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
26,980税込29,678
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
SM3型SUS棚 単体 TRUSCOSM3型SUS棚 単体TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
SM3型SUS棚 連結 TRUSCOSM3型SUS棚 連結TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型TRUSCO
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。シルバー仕様組立式トラスコ品番283-2542質量(kg)64.7高さ(mm)2110奥行(mm)481間口(mm)1261棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)300
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型TRUSCO
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。シルバー仕様組立式棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2100mmTRUSCO
77,980税込85,778
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-0595材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)682間口(mm)1245段数4段アーム長さ(mm)432本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-8188材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)682間口(mm)1820段数5段アーム長さ(mm)432本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mmTRUSCO
109,800税込120,780
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
ポップアップロールペーパー TRUSCOポップアップロールペーパーTRUSCO
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレー
チーズ(ステンレス) TRUSCOチーズ(ステンレス)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。
用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。ネオグレー
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装ネオグレー間口(mm)900セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300
M10棚板セットネオグレ TRUSCOM10棚板セットネオグレTRUSCO
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ネオグレー
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
8,798税込9,678
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
6,798税込7,478
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9